Beli bosch gsh27vc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- DEWALT HEX Demolition Hammer with TrolleyDeskripsi:The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant foatribut:
- Power Input: 2100 watt
- Output Power: 1200 watt
- Impact Energy: 52 joules
- Sound Pressures: 93 dB (A)
- Sound Power: 108 dB (A)
- Blows per minute: 900 b.p.m
- HighPoint Monza Resto Table RT2O60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibrationatribut:
- Blow Rate (bpm): 1600
- Pressure (bar): 98-138
- Steel Size (mm): 25x108
- Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
Daftar Harga bosch gsh27vc Terbaru January 2026
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton) | Rp9.899.900 |
| DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley | Rp47.999.900 |
| HighPoint Monza Resto Table RT2O60 Series | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101578385-1.jpg)





/P101518176-1.jpg)